GHDL 2525-14T12 Držáky pro široké drážkovací břitové destičky

Artiklové číslo: 2800988
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2800988
EAN / GTIN 7291075083583
Číslo výrobce 2800988
L-číslo L23920 1019

Popis

Popis:

Držák drážkovacích/soustružnických nástrojů, šířka řezu max (CWX) 17,4 mm, šířka řezu min. (CWN) 13 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 12 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 17.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 13 mm
  • Funkcní šírka (WF) 19 mm
  • Délka hlavy (LH) 41 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku