GHDN 4040-14T45 Držáky pro široké drážkovací břitové destičky

Artiklové číslo: 2800906
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada CUT-GRIP
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2800906
    EAN / GTIN 7291075083569
    Číslo výrobce 2800906
    L-číslo L23920 839

    Popis

    Popis:

    Upínací/soustružnický nástroj, šířka řezu max. (CWX) 17,4 mm, šířka řezu min. (CWN) 14,5 mm, celková délka (OAL) 170 mm.

    Charakteristika:

    • Maximální hloubka rezu (CDX) 45 mm
    • Maximální šírka rezu (CWX) 17.4 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 14.5 mm
    • Funkcní šírka (WF) 20 mm
    • Délka hlavy (LH) 55.5 mm
    • Celková délka (OAL) 170 mm
    • Výška dríku (H) 40 mm
    • Šírka stopky (B) 40 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku