GHDR 31.7-14T38 Držáky pro široké drážkovací břitové destičky

Artiklové číslo: 2800831
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2800831
EAN / GTIN 7291075090673
Číslo výrobce 2800831
L-číslo L23920 2843

Popis

Popis:

Držáky s vyměnitelnými břitovými destičkami, maximální šířka řezu (CWX) 0,685″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,512″, Celková délka (OAL) 7″

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX): 1-1/2″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.685″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.512″
  • Funkcní šírka (WF): 1.01″
  • Délka hlavy (LH): 2.32″
  • Celková délka (OAL): 7″
  • Výška dríku (H): 1-1/4″
  • Šírka stopky (B): 1-1/4″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku