CGHN 32-5DGM Držák břitů pro vnitřní zapichování a upichování pro vyvrtávací tyče GHIC -85 (samosvorný)

Artiklové číslo: 2800814
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2800814
EAN / GTIN 7291075039511
Číslo výrobce 2800814
L-číslo L23920 156

Popis

Popis:

Držák upínacích nástrojů, šířka řezu max (CWX) 6,4 mm, šířka řezu min (CWN) 4,4 mm, celková délka (OAL) 90 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 4 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 6.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4.4 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 93 mm
  • Celková délka (OAL) 90 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku