GHDR 32-836 Upínací držáky pro vnější obrábění (drážkování, upichování a zapichování)

Artiklové číslo: 2800801
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2800801
EAN / GTIN 7291075090499
Číslo výrobce 2800801
L-číslo L23920 2446

Popis

Popis:

Upínací/soustružnické nástroje, max. šířka řezu (CWX) 8,3 mm, min. šířka řezu (CWN) 7 mm, celková délka (OAL) 170 mm.

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 36 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 8.3 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 7 mm
  • Funkcní šírka (WF) 28.9 mm
  • Délka hlavy (LH) 56 mm
  • Celková délka (OAL) 170 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm
  • Šírka stopky (B) 32 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku