GHGL 31.7-632 Svěrný držák pro vnější obrábění pro hluboké drážkování, oddělování a zapichování

Artiklové číslo: 2800781
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada CUT-GRIP
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2800781
    EAN / GTIN 7291075029758
    Číslo výrobce 2800781
    L-číslo L23920 3136

    Popis

    Popis:

    • Nástrojový držák pro obrábění/soustružení
    • Šířka řezu max. (CWX): 0,315″
    • Šířka řezu min. (CWN): 0,236″
    • Celková délka (OAL): 7″

    Charakteristika:

    • Maximální hloubka rezu (CDX): 1.26″
    • Maximální šírka rezu (CWX): 0.315″
    • Minimální šírka rezu (CWN): 0.236″
    • Funkcní šírka (WF): 1.15″
    • Délka hlavy (LH): 2″
    • Celková délka (OAL): 7″
    • Výška dríku (H): 1-1/4″
    • Šírka stopky (B): 1-1/4″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku