GHGR 31.7-632 Svěrný držák pro vnější obrábění pro hluboké drážkování, oddělování a zapichování

Artiklové číslo: 2800780
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2800780
EAN / GTIN 7291075029741
Číslo výrobce 2800780
L-číslo L23920 3117

Popis

Popis:

  • Nástrojový držák pro obrábění/soustružení
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,315″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,236″
  • Celková délka (OAL): 7″

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX): 1.26″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.315″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.236″
  • Funkcní šírka (WF): 1.15″
  • Délka hlavy (LH): 2″
  • Celková délka (OAL): 7″
  • Výška dríku (H): 1-1/4″
  • Šírka stopky (B): 1-1/4″

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku