PHSR 9.5-2.4 Nástrojové držáky pro vnější obrábění na soustružnických automatech s posuvným vřeteníkem

Artiklové číslo: 2800753
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2800753
EAN / GTIN 7291075062656
Číslo výrobce 2800753
L-číslo L23920 3073

Popis

Popis:

  • Drážkovací/soustružnický držák
  • Šířka řezu max. (CWX): 1/8″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,094″
  • Celková délka (OAL): 5,91″.

Charakteristika:

  • Maximální šírka rezu (CWX): 1/8″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.094″
  • Funkcní šírka (WF): 0.34″
  • Délka hlavy (LH): 0.71″
  • Celková délka (OAL): 5.91″
  • Výška dríku (H): 3/8″
  • Šírka stopky (B): 3/8″

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku