GHDL 20-5 Držáky nástrojů pro vnější obrábění pro drážkování, zapichování a upichování

Artiklové číslo: 2800736
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2800736
EAN / GTIN 7291075056594
Číslo výrobce 2800736
L-číslo L23920 2370

Popis

Popis:

Upínací/soustružnický nástroj, max. šířka řezu (CWX) 6,4 mm, min. šířka řezu (CWN) 5 mm, celková délka (OAL) 120 mm.

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 12 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 6.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 5 mm
  • Funkcní šírka (WF) 17.9 mm
  • Délka hlavy (LH) 29 mm
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny