PHSL 10-2.4 Držáky nástrojů pro vnější obrábění na soustružnických automatech

Artiklové číslo: 2800727
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2800727
EAN / GTIN 7291075062601
Číslo výrobce 2800727
L-číslo L23920 637

Popis

Popis:

Upínací/stružnické nástroje, max. šířka řezu (CWX) 3,18 mm, min. šířka řezu (CWN) 2,4 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.18 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 9 mm
  • Délka hlavy (LH) 18 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Výška dríku (H) 10 mm
  • Šírka stopky (B) 10 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku