GHIR 38.1-820 Drážkovací a soustružnické vyvrtávací tyče

Artiklové číslo: 2800627
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada CUT-GRIP
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2800627
    EAN / GTIN 7291075232905
    Číslo výrobce 2800627
    L-číslo L23920 915

    Popis

    Popis:

    Drážka/otočit vyměnitelné držáky, připojení Průměr Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, šířka řezu maximální (CWX) 0,315″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,315″, Celková délka (OAL) 12″

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
    • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.79″
    • Maximální šírka rezu (CWX): 0.315″
    • Minimální šírka rezu (CWN): 0.315″
    • Funkcní šírka (WF): 1.58″
    • Minimální prumer otvoru (DMIN): 2-1/2″
    • Celková délka (OAL): 12″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku