GHGR 19-2 Upínací držák pro vnější obrábění pro hluboké drážkování, upichování a odřezávání drážek

Artiklové číslo: 2800610
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2800610
EAN / GTIN 7291075029611
Číslo výrobce 2800610
L-číslo L23920 3277

Popis

Popis:

  • Upínač nástrojů pro upichování/soustružení
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,094″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,016″
  • Celková délka (OAL): 4-1/2″

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.67″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.094″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.016″
  • Funkcní šírka (WF): 0.72″
  • Délka hlavy (LH): 1.2″
  • Celková délka (OAL): 4-1/2″
  • Výška dríku (H): 3/4″
  • Šírka stopky (B): 3/4″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku