GHDL 40-10 Upínací držáky pro vnější obrábění (drážkování, upichování a zapichování)

Artiklové číslo: 2800603
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2800603
EAN / GTIN 7291075090475
Číslo výrobce 2800603
L-číslo L23920 597

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, max. šířka řezu (CWX) 11,1 mm, min. šířka řezu (CWN) 8,6 mm, celková délka (OAL) 200 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 25 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 11.1 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 8.6 mm
  • Funkcní šírka (WF) 36.3 mm
  • Délka hlavy (LH) 43 mm
  • Celková délka (OAL) 200 mm
  • Výška dríku (H) 40 mm
  • Šírka stopky (B) 40 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku