GHIR 20SC-4 Drážkovací a soustružnické vyvrtávací tyče s karbidovými stopkami a otvory pro chladicí kapalinu.

Artiklové číslo: 2800598
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada CUT-GRIP
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2800598
    EAN / GTIN 7291075030129
    Číslo výrobce 2800598
    L-číslo L23920 2252

    Popis

    Popis:

    Upínač nástrojů pro frézování/soustružení, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 20 mm, šířka řezu max (CWX) 4,8 mm, šířka řezu min (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 200 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 4.5 mm
    • Maximální šírka rezu (CWX) 4.8 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
    • Funkcní šírka (WF) 14.5 mm
    • Délka hlavy (LH) 60 mm
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 20 mm
    • Celková délka (OAL) 200 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku