CGIN 26A-5 Nosiče břitů pro vnitřní zapichování a upichování pro vyvrtávací tyče GHIC -50

Artiklové číslo: 2800589
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2800589
EAN / GTIN 7291075039856
Číslo výrobce 2800589
L-číslo L23920 2246

Popis

Popis:

Upínací/soustružnické nástroje, šířka řezu max. (CWX) 6,4 mm, šířka řezu min. (CWN) 4,4 mm.

Charakteristika:

  • Maximální šírka rezu (CWX) 6.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4.4 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 54 mm
  • Výška dríku (H) 26 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku