GHIC 32-50 Vyvrtávací tyče pro vnitřní drážkování a soustružení, DMIN=50 mm

Artiklové číslo: 2800580
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2800580
EAN / GTIN 7291075029796
Číslo výrobce 2800580
L-číslo L23920 175

Popis

Popis:

Upínací/stružnický nástroj, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 32 mm, celková délka (OAL) 220 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 50 mm
  • Celková délka (OAL) 220 mm
  • Výška dríku (H) 26 mm
  • Šírka stopky (B) 29 mm

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku