CGHN 53-8D Nosiče nožů pro těžké obrábění (soustružení a hluboké zapichování)

Artiklové číslo: 2800558
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada CUT-GRIP
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2800558
    EAN / GTIN 7291075039580
    Číslo výrobce 2800558
    L-číslo L23920 2173

    Popis

    Popis:

    Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 8,3 mm, min. šířka řezu (CWN) 8 mm, celková délka (OAL) 260 mm

    Charakteristika:

    • Šírka telesa (WB) 7.4 mm
    • Šírka telesa_2 (WB_2) 7.4 mm
    • Smer rezu Neutrální
    • Maximální šírka rezu (CWX) 8.3 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 8 mm
    • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
    • Celková délka (OAL) 260 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku