GHSR 12.7-2 Nástrojový držák pro vnější obrábění na soustružnických automatech s posuvným vřeteníkem

Artiklové číslo: 2800549
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2800549
EAN / GTIN 7291075023848
Číslo výrobce 2800549
L-číslo L23920 3196

Popis

Popis:

  • Nástrojový držák pro obrábění/soustružení
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,124″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,087″
  • Celková délka (OAL): 4,72″

Charakteristika:

  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.124″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.087″
  • Funkcní šírka (WF): 0.464″
  • Délka hlavy (LH): 0.76″
  • Celková délka (OAL): 4.72″
  • Výška dríku (H): 1/2″
  • Šírka stopky (B): 1/2″

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku