CGHN 32-6S Jednostranný držák břitové destičky pro vnější obrábění

Artiklové číslo: 2800537
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2800537
EAN / GTIN 7291075039733
Číslo výrobce 2800537
L-číslo L23920 521

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnický nástroj, max. šířka řezu (CWX) 6,4 mm, min. šířka řezu (CWN) 5,5 mm, celková délka (OAL) 56 mm.

Charakteristika:

  • Maximální šírka rezu (CWX) 6.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 5.5 mm
  • Celková délka (OAL) 56 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku