GHSR 10-2 Držáky nástrojů pro vnější obrábění na soustružnických automatech

Artiklové číslo: 2800495
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2800495
EAN / GTIN 7291075023794
Číslo výrobce 2800495
L-číslo L23920 2110

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, max. šířka řezu (CWX) 3,15 mm, min. šířka řezu (CWN) 2,2 mm, celková délka (OAL) 120 mm.

Charakteristika:

  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.15 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.2 mm
  • Funkcní šírka (WF) 9.1 mm
  • Délka hlavy (LH) 18 mm
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Výška dríku (H) 10 mm
  • Šírka stopky (B) 10 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku