GHSL 14-2 Držáky nástrojů pro vnější obrábění na soustružnických automatech

Artiklové číslo: 2800492
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2800492
EAN / GTIN 7291075023770
Číslo výrobce 2800492
L-číslo L23920 487

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, max. šířka řezu (CWX) 3,15 mm, min. šířka řezu (CWN) 2,2 mm, celková délka (OAL) 120 mm.

Charakteristika:

  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.15 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.2 mm
  • Funkcní šírka (WF) 13.1 mm
  • Délka hlavy (LH) 20 mm
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Výška dríku (H) 14 mm
  • Šírka stopky (B) 14 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku