GHSL 12-2 Držáky nástrojů pro vnější obrábění na soustružnických automatech

Artiklové číslo: 2800491
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada CUT-GRIP
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2800491
    EAN / GTIN 7291075023763
    Číslo výrobce 2800491
    L-číslo L23920 2102

    Popis

    Popis:

    Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, max. šířka řezu (CWX) 3,15 mm, min. šířka řezu (CWN) 2,2 mm, celková délka (OAL) 120 mm.

    Charakteristika:

    • Maximální šírka rezu (CWX) 3.15 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 2.2 mm
    • Funkcní šírka (WF) 11.1 mm
    • Délka hlavy (LH) 20 mm
    • Celková délka (OAL) 120 mm
    • Výška dríku (H) 12 mm
    • Šírka stopky (B) 12 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku