GHMUL 25 Držáky nástrojů pro 45° zapichování

Artiklové číslo: 2800465
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2800465
EAN / GTIN 7291075023633
Číslo výrobce 2800465
L-číslo L23920 79

Popis

Popis:

Nástrojová patka pro obrábění/soustružení, šířka řezu max. (CWX) 6,4 mm, celková délka (OAL) 127 mm.

Charakteristika:

  • Maximální šírka rezu (CWX) 6.4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 28 mm
  • Délka hlavy (LH) 25 mm
  • Celková délka (OAL) 127 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku