GHMPL 31.7 Úhlový držák nástroje pro radiální a axiální drážkování, vhodný pro různé šířky břitu a profilové drážkovací destičky

Artiklové číslo: 2800429
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Serie CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2800429
EAN / GTIN 7291075023343
Číslo výrobce 2800429
L-číslo L23920 3009

Popis

Popis:

  • Drážkovací/soustružnický nástrojový držák
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,252″

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.189″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.252″
  • Délka hlavy (LH): 0.67″
  • Výška dríku (H): 1-1/4″
  • Šírka stopky (B): 1-1/4″

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku