GHIR 38.1-6 Drážkovací a soustružnické vyvrtávací tyče.

Artiklové číslo: 2800360
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2800360
EAN / GTIN 7291075091038
Číslo výrobce 2800360
L-číslo L23920 762

Popis

Popis:

Drážka/otočit vyměnitelné držáky, připojení Průměr Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, šířka řezu maximální (CWX) 0,252″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,157″, Celková délka (OAL) 12″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.315″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.252″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.157″
  • Funkcní šírka (WF): 1.06″
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 1.85″
  • Celková délka (OAL): 12″

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku