GHIR 38.1-4 Drážkovací a soustružnické vyvrtávací tyče.

Artiklové číslo: 2800359
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada CUT-GRIP
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2800359
    EAN / GTIN 7291075091021
    Číslo výrobce 2800359
    L-číslo L23920 757

    Popis

    Popis:

    Drážka/otočit vyměnitelné držáky, připojení Průměr Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, šířka řezu maximální (CWX) 0,157″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,098″, Celková délka (OAL) 12″

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
    • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.197″
    • Maximální šírka rezu (CWX): 0.157″
    • Minimální šírka rezu (CWN): 0.098″
    • Funkcní šírka (WF): 0.95″
    • Minimální prumer otvoru (DMIN): 1.73″
    • Celková délka (OAL): 12″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku