GHIR 25.4-6 Drážkovací a soustružnické vyvrtávací tyče.

Artiklové číslo: 2800346
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2800346
EAN / GTIN 7291075090994
Číslo výrobce 2800346
L-číslo L23920 747

Popis

Popis:

Drážka / otočit vyměnitelné držáky, připojení Průměr Machine Side (DCONMS) 1″, Šířka řezu maximum (CWX) 0,252″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,157″, Celková délka (OAL) 8″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.197″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.252″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.157″
  • Funkcní šírka (WF): 0.69″
  • Délka hlavy (LH): 2″
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 0.984″
  • Celková délka (OAL): 8″

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku