GHIR 19-4 Drážkovací a soustružnické vyvrtávací tyče.

Artiklové číslo: 2800337
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2800337
EAN / GTIN 7291075090970
Číslo výrobce 2800337
L-číslo L23920 732

Popis

Popis:

Drážka / otočte vyměnitelné držáky, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, šířka řezu maximální (CWX) 0,189″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,118″, Celková délka (OAL) 8″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.177″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.189″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.118″
  • Funkcní šírka (WF): 0.57″
  • Délka hlavy (LH): 1-1/2″
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 0.787″
  • Celková délka (OAL): 8″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku