GHGR 19-4 Svěrný držák pro vnější obrábění pro hluboké drážkování, upichování a oddělování drážek

Artiklové číslo: 2800262
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2800262
EAN / GTIN 7291075029437
Číslo výrobce 2800262
L-číslo L23920 3254

Popis

Popis:

  • Nástrojový držák pro obrábění/soustružení
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,19″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,15″
  • Celková délka (OAL): 4-1/2″

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.79″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.19″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.15″
  • Funkcní šírka (WF): 0.69″
  • Délka hlavy (LH): 1.4″
  • Celková délka (OAL): 4-1/2″
  • Výška dríku (H): 3/4″
  • Šírka stopky (B): 3/4″

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku