GHFGR 32-105-8 Kompaktní držáky nástrojů pro axiální drážkování a čelní soustružení

Artiklové číslo: 2800225
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada CUT-GRIP
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2800225
    EAN / GTIN 7291075029208
    Číslo výrobce 2800225
    L-číslo L23920 378

    Popis

    Popis:

    Drážkovací/soustružnický nástroj, celková délka (OAL) 170 mm

    Charakteristika:

    • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 160 mm
    • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 105 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 25 mm
    • Funkcní šírka (WF) 28.3 mm
    • Délka hlavy (LH) 43.5 mm
    • Celková délka (OAL) 170 mm
    • Výška dríku (H) 32 mm
    • Šírka stopky (B) 32 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku