GHFGR 25-155-8 Kompaktní držáky nástrojů pro axiální drážkování a čelní soustružení

Artiklové číslo: 2800220
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada CUT-GRIP
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2800220
    EAN / GTIN 7291075029185
    Číslo výrobce 2800220
    L-číslo L23920 52

    Popis

    Popis:

    Držák nástrojů pro obrábění/soustružení, celková délka (OAL) 150 mm

    Charakteristika:

    • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 510 mm
    • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 155 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 25 mm
    • Funkcní šírka (WF) 21.3 mm
    • Délka hlavy (LH) 43.5 mm
    • Celková délka (OAL) 150 mm
    • Výška dríku (H) 25 mm
    • Šírka stopky (B) 25 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku