GHFGL 32-155-8 Kompaktní držáky nástrojů pro axiální drážkování a čelní soustružení

Artiklové číslo: 2800214
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2800214
EAN / GTIN 7291075056877
Číslo výrobce 2800214
L-číslo L23920 1858

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnický nástroj, celková délka (OAL) 170 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 510 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 155 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 25 mm
  • Funkcní šírka (WF) 28.3 mm
  • Délka hlavy (LH) 43.5 mm
  • Celková délka (OAL) 170 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm
  • Šírka stopky (B) 32 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny