GHDR 25.4-8 Držák nástrojů pro vnější obrábění (drážkování, upichování a oddělování)

Artiklové číslo: 2800162
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2800162
EAN / GTIN 7291075090406
Číslo výrobce 2800162
L-číslo L23920 3069

Popis

Popis:

  • Nástrojový držák pro obrábění/soustružení
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,327″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,26″
  • Celková délka (OAL): 6″

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX): 1″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.327″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.26″
  • Funkcní šírka (WF): 0.88″
  • Délka hlavy (LH): 1.6″
  • Celková délka (OAL): 6″
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku