Rám zábradlí SG čelní plocha Šířka lešení 1,9 m

Artiklové číslo: 27997
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lešení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 27997
EAN / GTIN 4031405279971
Číslo výrobce 027997

Popis

Popis:

  • Vhodné pro všechna lešení MUNK Günzburger Steigtechnik
  • Doplněk k bezpečnostnímu zábradlí (sklad č. 27952 – 27994)

Charakteristika:

  • Šířka: 50 mm
  • Šířka lešení: 1900 mm
  • Výška: 2000 mm
  • Délka: 1100 mm
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku