Ochranné zábradlí SG šířka lešení 1,35 m

Artiklové číslo: 27996
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
    Druh produktu Lešení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 27996
    EAN / GTIN 4031405279964
    Číslo výrobce 027996

    Popis

    Popis:

    • Vhodné pro všechna lešení MUNK Günzburger Steigtechnik
    • Doplněk k bezpečnostnímu zábradlí (sklad č. 27952 – 27994)

    Charakteristika:

    • Šířka: 50 mm
    • Šířka lešení: 1350 mm
    • Výška: 1325 mm
    • Délka: 1100 mm
    • Materiál: Hliník
    • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku