Alternativa k tomuto produktu:

Montážní klíč, Typ: 2

Artiklové číslo: 279940 2
Sleva
403,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro šířku zápichu w 8 mm
Druh produktu Motazni klic

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 279940 2
EAN / GTIN 4062406202897
Číslo výrobce 279940 2

Popis

Vhodné pro:

Upichovací nástroje GARANT, samoupínací.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku