Bezpečnostní zábradlí rolovací lešení Délka lešení 3 m

Artiklové číslo: 27994
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zábradlí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 27994
EAN / GTIN 4031405279940
Číslo výrobce 027994
L-číslo L90240 18
Manufacturer MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Vhodné pro všechna pojízdná lešení MUNK Günzburger Steigtechnik
  • Pro všestrannou bezpečnou montáž a demontáž lešení

Charakteristika:

  • Šířka: 170 mm
  • Délka lešení: 3000 mm
  • Výška: 1500 mm
  • Délka: 3110 mm
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku