{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pohon | OK5 | |
Závit | M6 | |
Délka L | 30 mm | |
Utahovací moment | 5 Nm | |
Druh produktu | Sroub |
Katalogové číslo | 279816 8 | |
EAN / GTIN | 4062406587963 | |
Číslo výrobce | 279816 8 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Upínací šroub, Typ: 8
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
142,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
187 ks okamžitě k dodání
62,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
295,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
88 ks okamžitě k dodání
213,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
65 ks okamžitě k dodání
229,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pohon | OK5 | TX20 | T25 | OK3 | T15 |
Utahovací moment | 5 Nm | 4,5 Nm | 7,5 Nm | 3 Nm | 2 Nm |
Závit | M6 | M5 | M10 | M8×1 | M4 |
Délka L | 30 mm | 16 mm | 22 mm | 17 mm | 6,5 mm |
Druh produktu | Sroub | Sroub | Sroub | Sroub | Sroub |