Šestihranný klíč XL, dvojitý kuličkový, šestihran 5 mm

Artiklové číslo: 2797127
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2797127
EAN / GTIN 4010886936856
Číslo výrobce 2797127
L-číslo L60160 4898

Popis

Popis:

2 kulové hlavy a extra krátká úhlová strana pro optimální práci ve stísněných prostorech
Zlepšená přístupnost a nízká celková výška umožňují bezproblémové šroubování tam, kde běžné Nástrčný klíčy s odsazením selhávají
Dvěma kulovými hlavami lze obejít překážky při šroubování a umožnit tak rychlou práci
Snižuje riziko poranění prstů při šroubování na rovných plochách
Vanadiová ocel 59CrV4, pozinkovaná.

Charakteristika:

  • Tvar čepele: Šestihranný
  • Celková délka [mm]: 165 mm
  • Délka čepele: 165 mm
  • Délka čepele 2: 16,5 mm
  • Materiál: 59CrV4
  • Povrch: pozinkované
  • Šířka napříč plochami [mm]: 5,0
  • 1000 V izolovaný: bez
  • ochrana proti přetočení [mm]: bez
  • antimagnetický: bez
  • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
  • Dostupná rukojeť: bez
  • Otočný uzávěr: bez
  • Kulová hlava: bez
  • Nárazový uzávěr: bez
  • Jednotkově testováno: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku