Úhlový klíč XL, dvojitá šestihranná kulová hlavice 2 mm

Artiklové číslo: 2797089
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2797089
    EAN / GTIN 4010886936818
    Číslo výrobce 2797089
    L-číslo L60160 6469

    Popis

    Popis:

    2 kulové hlavy a extra krátká úhlová strana pro optimální práci ve stísněných prostorech
    Zlepšená přístupnost a nízká celková výška umožňují bezproblémové šroubování tam, kde běžné Nástrčný klíčy s odsazením selhávají
    Dvěma kulovými hlavami lze obejít překážky při šroubování a umožnit tak rychlou práci
    Snižuje riziko poranění prstů při šroubování na rovných plochách
    Vanadiová ocel 59CrV4, pozinkovaná.

    Charakteristika:

    • Tvar čepele: Šestihranný
    • Celková délka [mm]: 102 mm
    • Délka čepele: 102 mm
    • Délka čepele 2: 9 mm
    • Materiál: 59CrV4
    • Povrch: pozinkované
    • Šířka napříč plochami [mm]: 2,0
    • 1000 V izolovaný: bez
    • ochrana proti přetočení [mm]: bez
    • antimagnetický: bez
    • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
    • Dostupná rukojeť: bez
    • Otočný uzávěr: bez
    • Kulová hlava: bez
    • Nárazový uzávěr: bez
    • Jednotkově testováno: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku