Popis:
2 kulové hlavy a extra krátká úhlová strana pro optimální práci ve stísněných prostorech
Zlepšená přístupnost a nízká celková výška umožňují bezproblémové šroubování tam, kde běžné Nástrčný klíčy s odsazením selhávají
Dvěma kulovými hlavami lze obejít překážky při šroubování a umožnit tak rychlou práci
Snižuje riziko poranění prstů při šroubování na rovných plochách
Vanadiová ocel 59CrV4, pozinkovaná.
Charakteristika:
- Tvar čepele: Šestihranný
- Celková délka [mm]: 89 mm
- Délka čepele: 89 mm
- Délka čepele 2: 7,5 mm
- Materiál: 59CrV4
- Povrch: pozinkované
- Šířka napříč plochami [mm]: 1,5
- 1000 V izolovaný: bez
- ochrana proti přetočení [mm]: bez
- antimagnetický: bez
- Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
- Dostupná rukojeť: bez
- Otočný uzávěr: bez
- Kulová hlava: bez
- Nárazový uzávěr: bez
- Jednotkově testováno: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez