Základní pouzdro 20-500 Nm, 3/4″

Artiklové číslo: 2795914
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Zkoušečka utahovacího momentu

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2795914
    EAN / GTIN 4002805933039
    Číslo výrobce 2795914

    Popis

    Popis:

    Vyrobeno z hliníkového odlitku (kromě č. ETP3150)
    Sériové rozhraní RS232 pro PC
    Sledovatelné podle národních norem s továrním certifikátem
    Vysoká přesnost Měřidla v: tolerance +/- 1 % pro všechny hodnoty, +/- 1 číslice
    Č. ETPG 15 s ochranou proti přetížení a nástrojem pro ruční resetování po neúmyslném přetížení
    Velký rozsah Měřidla v v N-m, přepínatelný na cN-m, lbf-ft nebo lbf-in. Jednotky závisí na velikosti
    Mezinásobný adaptér s euro zástrčkou (adaptér UK, US, AUS na vyžádání).

    Charakteristika:

    • Adaptér: 3/8″, 1/2″
    • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 20,0 mm
    • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 3/4″
    • Rozlišení: 0,1
    • Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 14,8 lbf ft - 369 lbf ft
    • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 20 Nm - 500 Nm
    • Celková šířka [mm]: 159 mm
    • Celková výška [mm]: 148 mm
    • Celková délka [mm]: 245 mm
    • Přesnost měření Krouticí moment: Tolerance ± 1 % hodnoty odečtu, ± 1 číslice
    • Rozhraní: RS-232
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Grafické zobrazení: bez
    • Ochrana proti přetížení: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku