Základní pouzdro 0,5-15 Nm, 1/4″

Artiklové číslo: 2795892
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 2795892
EAN / GTIN 4002805933015
Číslo výrobce 2795892
L-číslo L60160 6287

Popis

Popis:

  • Vyrobeno z hliníkového odlitku (kromě č. ETP3150)
  • Sériové rozhraní RS232 pro PC
  • Zaznamenatelné podle národních norem s továrním certifikátem
  • Vysoká přesnost měření: tolerance +/- 1 % pro všechny hodnoty, +/- 1 číslice
  • Č. ETPG 15 s ochranou proti přetížení a nástrojem pro ruční resetování po neúmyslném přetížení
  • Velký rozsah měření v N-m, přepínatelný na cN-m, lbf-ft nebo lbf-in. Jednotky závisejí na velikosti
  • Síťový adaptér s euro zástrčkou (na vyžádání adaptér UK, US, AUS).

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 6,3 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/4″
  • Rozlišení: 0,001
  • Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 0,4 lbf ft - 11 lbf ft
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 0,5 Nm - 15 Nm
  • Celková šířka [mm]: 93 mm
  • Celková výška [mm]: 80 mm
  • Celková délka [mm]: 120 mm
  • Přesnost měření Krouticí moment: Tolerance ± 1 % hodnoty odečtu, ± 1 číslice
  • Rozhraní: RS-232
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Grafické zobrazení: bez
  • Ochrana proti přetížení: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku