Popis:
Pro zkoušení, seřizování a certifikaci pravotočivých a levotočivých momentových klíčů
5 modelů v rozsahu od 0,5 do 3150 N-m
Vertikální nebo horizontální zkoušení podle DIN EN ISO 6789
Elektronická zkoušečka s integrovanou Měřidla v elektronikou
Stabilní základní pouzdro z hliníkového odlitku (kromě č. ETP3150) se samostatným nebo odnímatelným ovládacím displejem
Sériové rozhraní RS232 pro PC
Vratné podle národních norem
Č. ETP 15 s ochranou proti přetížení a nástrojem pro ruční resetování po neúmyslném přetížení
Přesnost Měřidla v krouticího momentu +/- 1 %, +/- 1 číslice údaje
Tovární certifikát podle VDI 2646
Volitelně: certifikát podle DAkkS-DKD-R 3-8 (nutný pro kalibraci podle DIN EN ISO 6789-1/-2: 2017)
Velký grafický LC displej
Velký rozsah Měřidla v v N-m, přepínatelný na cN-m, lbf-ft nebo lbf-in (podle modelu)
Napájení s euro zástrčkou (na vyžádání adaptér UK, US, AUS)
Rozsah dodávky: Provozní displej, držák displeje včetně kabelu, software včetně připojení k PC. kabel, software vč. propojovacího kabelu k PC (RS232)
Přídavný kabel RS232 na USB k dispozici volitelně (kód 1957880)
Charakteristika:
- Adaptér: 3/8″, 1/2″
- Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 20,0 mm
- Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 3/4″
- Rozlišení: 0,1
- Typ baterie: CR1225
- Chemické vlastnosti: Lithium
- Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 36,9 lbf ft - 737,6 lbf ft
- Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 50 Nm - 1000 Nm
- Zdroj napájení: Knoflíkový článek
- Celková šířka [mm]: 159 mm
- Celková výška [mm]: 148 mm
- Celková délka [mm]: 245 mm
- Přesnost měření Krouticí moment: Tolerance ± 1 % hodnoty odečtu, ± 1 číslice
- Směrování pro Take e Way: Rub. 271 Prim.Li. Knoflíkový článek
- Rozhraní: RS-232
- Číslo UN: UN 3091
- 1000 V izolovaný: bez
- Grafické zobrazení: ano
- Ochrana proti přetížení: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez