Elektronická torzní zkoušečka 20-500 Nm, 3/4″

Artiklové číslo: 2795728
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Zkoušečka utahovacího momentu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2795728
EAN / GTIN 4002805932971
Číslo výrobce 2795728

Popis

Popis:

Pro zkoušení, seřizování a certifikaci pravotočivých a levotočivých momentových klíčů
5 modelů v rozsahu od 0,5 do 3150 N-m
Vertikální nebo horizontální zkoušení podle DIN EN ISO 6789
Elektronická zkoušečka s integrovanou Měřidla v elektronikou
Stabilní základní pouzdro z hliníkového odlitku (kromě č. ETP3150) se samostatným nebo odnímatelným ovládacím displejem
Sériové rozhraní RS232 pro PC
Vratné podle národních norem
Č. ETP 15 s ochranou proti přetížení a nástrojem pro ruční resetování po neúmyslném přetížení
Přesnost Měřidla v krouticího momentu +/- 1 %, +/- 1 číslice údaje
Tovární certifikát podle VDI 2646
Volitelně: certifikát podle DAkkS-DKD-R 3-8 (nutný pro kalibraci podle DIN EN ISO 6789-1/-2: 2017)
Velký grafický LC displej
Velký rozsah Měřidla v v N-m, přepínatelný na cN-m, lbf-ft nebo lbf-in (podle modelu)
Napájení s euro zástrčkou (na vyžádání adaptér UK, US, AUS)
Rozsah dodávky: Provozní displej, držák displeje včetně kabelu, software včetně připojení k PC. kabel, software vč. propojovacího kabelu k PC (RS232)
Přídavný kabel RS232 na USB k dispozici volitelně (kód 1957880)

Charakteristika:

  • Adaptér: 3/8″, 1/2″
  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 20,0 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 3/4″
  • Rozlišení: 0,1
  • Typ baterie: CR1225
  • Chemické vlastnosti: Lithium
  • Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 14,8 lbf ft - 369 lbf ft
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 20 Nm - 500 Nm
  • Zdroj napájení: Knoflíkový článek
  • Celková šířka [mm]: 159 mm
  • Celková výška [mm]: 148 mm
  • Celková délka [mm]: 245 mm
  • Přesnost měření Krouticí moment: Tolerance ± 1 % hodnoty odečtu, ± 1 číslice
  • Směrování pro Take e Way: Rub. 271 Prim.Li. Knoflíkový článek
  • Rozhraní: RS-232
  • Číslo UN: UN 3091
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Grafické zobrazení: ano
  • Ochrana proti přetížení: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku