Elektronický momentový klíč s úhlem E-torc2 Z 28, 100-1000 Nm

Artiklové číslo: 2795655
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Momentový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2795655
    EAN / GTIN 4002805932940
    Číslo výrobce 2795655

    Popis

    Popis:

    Kontrola utahování pro úhel krouticího momentu:
    Optická, akustická a senzorická signalizace dosažení nastaveného parametru šroubování s dodatečnou vizualizací utahování šroubu pomocí LED běžící lišty
    Možnost grafického vyhodnocení pomocí softwaru
    Vysoce kontrastní grafický displej s podsvícením
    Pohon:
    S čepovým uchycením Ø 22 mm / 28 mm, čtyřhranným pohonem 1/4″ nebo obdélníkovým uchycením 9x12 mm / 14x18 mm s aretací čepu. Pohon je závislý na velikosti
    Č. ET2SKA 150 a č. ET2SKA 300 vč. 1/2″ zasouvací ráčna
    Pro použití v těžko přístupných místech
    Speciální nářadí na vyžádání
    Lehké a pohodlné:
    Hliníkové pouzdro a ergonomicky tvarovaná rukojeť umožňují snadnou a bezpečnou manipulaci i při velkých utahovacích momentech
    Držák nářadí, od ET2SKA 150 otočný o 120° k hliníkovému pouzdru
    Funkční tlačítka:
    Snadná obsluha
    Kalibrace stisknutím tlačítka
    Boční ergonomické ovládací tlačítko
    Přepínání z N-m na lbf-ft pomocí softwaru
    Rozsah použití:
    Malosériová montáž
    Zajištění kvality
    Zkušební laboratoře a zkušební oddělení
    Náhradní strategie pro šroubovací stanice
    Přepracovací stanice
    Zkoušení a analýza šroubových spojů
    Konstrukce:
    Velký pracovní rozsah: 5 modelů v rozsahu od 2 do 1000 N-m
    Držák nářadí 1/4″ čtvercový, 9x12, 14x18 obdélníkový držák se zámkem čepu, držák čepu 22 a 28 mm (v závislosti na modelu)
    Signalizace: optická (LED běžící lišta), akustická (zvukový signál), senzorická (vibrace)
    Přenositelný podle národních norem
    Přesnost odečtu krouticího momentu +/- 1 %, +/- 1 číslice z odečítané hodnoty.

    Charakteristika:

    • Uchycení pohonu, čep Ø: 28 mm
    • Typ pohonu/pohon: Konec pohonu
    • Směr utahování: Levé a pravé
    • Konstrukce: práškově lakovaný plášť
    • Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 74 lbf ft - 750 lbf ft
    • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 100 Nm - 1000 Nm
    • Rozsah použití:
      • Montáž
      • Sériová montáž
      • Fabrikace
      • Kontrola kvality
      • Údržba a opravy
      • Analýza šroubových skříní
    • Celková šířka [mm]: 40 mm
    • Celková délka [mm]: 1.488 mm
    • Přesnost měření Krouticí moment: Tolerance ± 1 % hodnoty odečtu, ± 1 číslice
    • Přesnost měření Úhel otáčení: ±1 % , min. ±1° na 360° při rychlosti min. 4°/sec.
    • Přesnost: +/- 1 %
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Vyhodnocovací software: ano
    • Verze EPA/ESD: bez
    • Pevné nastavení: bez
    • Grafické zobrazení: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez
    • Cílové skupiny:
      • Automobilový průmysl
      • Elektronický průmysl
      • Průmysl
      • Stavebnictví a užitková vozidla
      • Vojenský průmysl
      • Energetika
      • Mechanické strojírenství
      • Servis
      • Železnice

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku