Diagonální výztuha 2,45 m

Artiklové číslo: 27908
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Příslušenství pro žebříky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 27908
    EAN / GTIN 4031405279087
    Číslo výrobce 027908

    Popis

    Popis:

    • Šikmá vzpěra

    Charakteristika:

    • Šířka: 50 mm
    • Výška: 95 mm
    • Délka: 2830 mm
    • Materiál: Hliník, litý hliník
    • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku