Násuvný rám 0,75 m Výška 2,00 m

Artiklové číslo: 27904
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 27904
EAN / GTIN 4031405279049
Číslo výrobce 027904
L-číslo L90110 831

Popis

Popis:

  • Pro šířku lešení 0,75 m.

Charakteristika:

  • Šířka: 60 mm
  • Šířka lešení: 750 mm
  • Výška: 2080 mm
  • Délka: 735 mm
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku