Násuvný rám 1,35 m Výška 1,00 m

Artiklové číslo: 27902
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 27902
EAN / GTIN 4031405279025
Číslo výrobce 027902
L-číslo L90110 1015

Popis

Popis:

  • Pro šířku lešení 1,35 m.

Charakteristika:

  • Šířka: 60 mm
  • Šířka lešení: 1350 mm
  • Výška: 1000 mm
  • Délka: 1350 mm
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku