Monolitní upichovací držák zahnutý pro čelní zapichování, levý, Rozsah ⌀ zápich D1 / D2: 35/50mm

Artiklové číslo: 278052 35/50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah ⌀ zápich D1 / D2 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Způsob použití levý
Vnitřní chlazení ne
Šířka zápichu w 3; 4 mm
Maximální hloubka řezu tmax 14 mm
Šířka stopky b 16×16 mm
Šroub 279816 3
Druh produktu Nožové držáky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 278052 35/50
EAN / GTIN 4062406840174
Číslo výrobce 278052 35/50

Popis

Provedení:

Všechny velikosti s jen jedním lůžkem destiček pro dvě šířky upíchnutí (3 mm a 4 mm).
Pro upichovací destičky č. 278029 – 278036.

Poznámka:

D1 = minimální ⌀ pro 1. zápich / D2 = maximální ⌀ pro 1. zápich.
Označení veličiny D2 = 999 odpovídá teoreticky nekonečnu.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku